SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE4mm Z 6 Gühring

Artikelnummer: Z00289353
EAN: 4031093779685
Herstellernummer: 9057450040000
SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE4mm Z 6 Gühring
Inkl. Steuern: 26,75 € VE 1 Stück Netto 22,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 6-10 Schneiden, lang, Typ NH, 45°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Attribute: fz: 0,025 mm, Gesamtlänge l1: 57 mm, Ø d1 = h10: 4 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 11 mm, Zähnezahl: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,025
Kupfer, Messing, Bronzen 220
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 105
Gesamtlänge L1 mm 57
Stähle bis 850 N/mm2 170
D d1 gleich h10 mm 4
Stähle bis 52 HRC 55
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Al, Al- und Mg-Leg. 900
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 90
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Gusseisenwerkstoffe 200
Zähnezahl 6
Schneidenlänge l2 mm 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen