SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE7mm Z 3 Gühring

Artikelnummer: Z00288798
EAN: 4031093635387
Herstellernummer: 9055310070000
SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE7mm Z 3 Gühring
Inkl. Steuern: 30,34 € VE 1 Stück Netto 25,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 3 Schneiden, Typ N, lang, 30°, Schaft HB, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,032 mm, Gesamtlänge l1: 63 mm, Ø d1 = h10: 7 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 8 mm, Schneidenlänge l2: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC 30
Gusseisenwerkstoffe 120
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 850 N/mm2 100
Kupfer, Messing, Bronzen 80
fz mm 0,032
Gesamtlänge L1 mm 63
Al, Al- und Mg-Leg. 300
Schneidenlänge l2 mm 13
D d1 gleich h10 mm 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen