SL-Schaftfr. WN E.L. VHM 12mm FIRE Z 2 Gühring

Artikelnummer: Z00288605
EAN: 4031093641562
Herstellernummer: 9055490120000
SL-Schaftfr. WN E.L. VHM 12mm FIRE Z 2 Gühring
Inkl. Steuern: 99,79 € VE 1 Stück Netto 83,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser (UF), 2 Schneiden, Typ N, nach Werksnorm, 30°, extra lang, Fire-beschichtet Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D. Optimal im Formenbau einsetzbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,036 mm, Gesamtlänge l1: 150 mm, Ø d1 = h10: 12 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 12 mm, Schneidenlänge l2: 45 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gusseisenwerkstoffe 120
D d1 gleich h10 mm 12
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Schneidenlänge l2 mm 45
fz mm 0,036
Stähle bis 850 N/mm2 100
Gesamtlänge L1 mm 150
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen