SL-Schaftfr. WN E.L. VHM 14mm FIRE Z 2 Gühring

Artikelnummer: Z00288606
EAN: 4031093641579
Herstellernummer: 9055490140000
SL-Schaftfr. WN E.L. VHM 14mm FIRE Z 2 Gühring
Inkl. Steuern: 120,46 € VE 1 Stück Netto 101,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser (UF), 2 Schneiden, Typ N, nach Werksnorm, 30°, extra lang, Fire-beschichtet Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D. Optimal im Formenbau einsetzbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,054 mm, Gesamtlänge l1: 150 mm, Ø d1 = h10: 14 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 14 mm, Schneidenlänge l2: 45 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 100
fz mm 0,054
Schneidenlänge l2 mm 45
D d1 gleich h10 mm 14
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Schaft-D d2 gleich h6 mm 14
Stähle bis 850 N/mm2 100
Gesamtlänge L1 mm 150
Gusseisenwerkstoffe 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen