SL-Schaftfr. WN E.L. VHM 14mm FIRE Z 4 Gühring

Artikelnummer: Z00289291
EAN: 4031093641685
Herstellernummer: 9055560140000
GÜHRING
SL-Schaftfr. WN E.L. VHM 14mm FIRE Z 4 Gühring
Inkl. Steuern: 129,97 € VE 1 Stück Netto 109,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 4 Schneiden, Typ N, extra lang, Fire-beschichtet, 30° Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet. Attribute: fz: 0,054 mm, Gesamtlänge l1: 150 mm, Ø d1 = h10: 14 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 14 mm, Schneidenlänge l2: 45 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 14
Schneidenlänge l2 mm 45
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 850 N/mm2 100
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Gusseisenwerkstoffe 120
Gesamtlänge L1 mm 150
fz mm 0,054
D d1 gleich h10 mm 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen