Schaftfräser 45 Gr. m.IK.D 25mm Z 3

Artikelnummer: Z00292231
EAN: 4332163794981
Herstellernummer: 552-03-025-116
Schaftfräser 45 Gr. m.IK.D 25mm Z 3
Inkl. Steuern: 225,52 € VE 1 358712 Netto 189,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schaftfräser 45° mit Innenkühlung Ausführung: Doppelt positiver Schaftfräser, vibrationsarmer Lauf durch stark positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, für leichte bis mittlere Bearbeitung, Werkstückoberflächen bis Ra 0,8. Problemlöser bei Materialien der Gruppen M und S, bei Maschinen mit wenig Antriebsleistung und Werkstücken die zu Vibrationen neigen. Attribute: Abmessungen L: 98 mm, Abmessungen l: 42 mm, Abmessungen Ø d h6: 25 mm, Abmessungen Ø D1: 34,8 mm, Anzahl Schneiden: 3 , IK: ja , Ø D: 25 mm, Schnitttiefe ap/max.: 4,5 mm, Wendeschneidplatte: SEMT 09T3AFSN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen