Schaftfräser 90G. m. IK. D 12mm Z 1 f.APKT10

Artikelnummer: Z00292274
EAN: 4332163795674
Herstellernummer: 516-01-012-113
Schaftfräser 90G. m. IK. D 12mm Z 1 f.APKT10
Inkl. Steuern: 122,38 € VE 1 Stück Netto 102,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaftfräser 90° zylindrisch mit Innenkühlung Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Attribute: Abmessungen L: 75 mm, Abmessungen l2: 27 mm, Abmessungen Ø d h6: 16 mm, Anzahl Schneiden: 1 , IK: ja , Ø D: 12 mm, Schnitttiefe ap/max.: 9 mm, Wendeschneidplatte: APKT 10...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 9
Wendeschneidplatte APKT/APMT 10...
Abmessungen L2 mm 27
Abmessungen L mm 75
Abmessungen D d h6 mm 16
Anzahl Schneiden 1
Ø D (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen