Schaftfräser 90G. m. IK. D 25mm Z 2 f.APKT16

Artikelnummer: Z00292306
EAN: 4332163795940
Herstellernummer: 517-02-025-113
Schaftfräser 90G. m. IK. D 25mm Z 2 f.APKT16
Inkl. Steuern: 169,46 € VE 1 Stück Netto 142,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaftfräser 90° zylindrisch mit Innenkühlung Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Attribute: Abmessungen L: 98 mm, Abmessungen l1: 42 mm, Abmessungen Ø d h6: 25 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , Ø D: 25 mm, Schnitttiefe ap/max.: 14 mm, Wendeschneidplatte: APET/APKT 16..

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen L mm 98
IK ja
Anzahl Schneiden 2
Ø D 25 Millimeter
Abmessungen D d h6 mm 25
Abmessungen l1 mm 42
Schnitttiefe ap/max mm 14
Wendeschneidplatte APET/APKT 16..
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen