Fas-Zentrierfräser 45 G. D 12mm Z 1

Artikelnummer: Z00292525
EAN: 4332163798385
Herstellernummer: 501-08-012-79
Fas-Zentrierfräser 45 G. D 12mm Z 1
Inkl. Steuern: 108,18 € VE 1 Stück Netto 90,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Zentrierfräser 45° Ausführung: Zentrierfräser 45° mit zylindrischem Schaft, Spitzwinkel 90°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Zentrieren, Fasenfräsen, Kantenfräsen und V-Nuten. Attribute: Abmessung L: 90 mm, Abmessungen l: 60 mm, Abmessungen l1: 6,5 mm, Abmessungen Ø d h6: 12 mm, Anzahl Schneiden: 1 , IK: nein , Ø D: 12 mm, Schnitttiefe ap/max.: 6,5 mm, Wendeschneidplatte: SDET 082508...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D 12 Millimeter
Abmessungen L mm 60
Abmessung L mm 90
IK nein
Abmessungen D d h6 mm 12
Schnitttiefe ap/max mm 6,5
Anzahl Schneiden 1
Wendeschneidplatte SDET 082508...
Abmessungen l1 mm 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen