Schaftfräser HFC m. IK. D 25/ 140mm Z 2 f.ZD.

Artikelnummer: Z00292391
EAN: 4332163796862
Herstellernummer: 539-02-025-116
Schaftfräser HFC m. IK. D 25/ 140mm Z 2 f.ZD.
Inkl. Steuern: 207,35 € VE 1 Stück Netto 174,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HFC-Schaftfräser mit Innenkühlung Ausführung: Schaftfräser, vernickelt, Material 1.7361 vorgehärtet, Plattensitze gefräst und nitriergehärtet. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen, Vorschübe bis 3 mm/Zahn, höchste Abtragsraten und Produktivität, stabiles Fräsen ohne Vibrationen sowie Zirkular- und Umfangsfräsen und Bohrzirkularfräsen, spezielle Anwendung im Werkzeug- und Formenbau. Attribute: Abmessungen l: 80 mm, Abmessungen L: 140 mm, Abmessungen Ø d h6: 25 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , Ø D: 25 mm, Schnitttiefe ap/max.: 1,0 mm, Wendeschneidplatte: ZD..09T3..

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 1,0
Wendeschneidplatte ZD..09T3..
Abmessungen L mm 140
Abmessungen D d h6 mm 25
Anzahl Schneiden 2
Ø D (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen