• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Premio tools Schaftfräser m. IK. D 15/ 108mm Z 2 f. RD.

Artikelnummer:  
Z00292341 
EAN:  
4332163796213 
Herstellernummer:  
512-03-015-116 
Marke:  
Premio tools 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

152,93 €

Netto 128,51 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessungen D d h6 mm 16
Abmessungen D d mm 7
Abmessungen L mm 108
Abmessungen L2 mm 20
Abmessungen l1 mm 60
Anzahl Schneiden 2
IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 2,0
Wendeschneidplatte RDHX/RDGT/RDHT..07...
Ø D 15 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kopierfräser zylindrisch mit Innenkühlung Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau. Attribute: Abmessungen L: 108 mm, Abmessungen l1: 60 mm, Abmessungen l2: 20 mm, Abmessungen Ø d: 7 mm, Abmessungen Ø d h6: 16 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , Ø D: 15 mm, Schnitttiefe ap/max.: 2,0 mm, Wendeschneidplatte: RDHX/RDGT/RDHT..07...
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben