Schaftfräser m. IK. D 15/ 150mm Z 2 f. RD.

Artikelnummer: Z00292342
EAN: 4332163796237
Herstellernummer: 512-04-015-116
Schaftfräser m. IK. D 15/ 150mm Z 2 f. RD.
Inkl. Steuern: 147,62 € VE 1 Stück Netto 124,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kopierfräser zylindrisch mit Innenkühlung Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau. Attribute: Abmessungen L: 150 mm, Abmessungen l1: 100 mm, Abmessungen l2: 22 mm, Abmessungen Ø d: 7 mm, Abmessungen Ø d h6: 20 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , Ø D: 15 mm, Schnitttiefe ap/max.: 2,0 mm, Wendeschneidplatte: RDHX/RDGT/RDHT..07...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Schneiden 2
Ø D 15 Millimeter
Abmessungen l1 mm 100
Wendeschneidplatte RDHX/RDGT/RDHT..07...
IK ja
Abmessungen L mm 150
Abmessungen D d mm 7
Abmessungen L2 mm 22
Abmessungen D d h6 mm 20
Schnitttiefe ap/max mm 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen