Schaftfräser m. IK. D 20/ 90mm Z 2 f. RD.

Artikelnummer: Z00292343
EAN: 4332163796251
Herstellernummer: 512-02-020-116
Schaftfräser m. IK. D 20/ 90mm Z 2 f. RD.
Inkl. Steuern: 152,93 € VE 1 358712 Netto 128,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kopierfräser zylindrisch mit Innenkühlung Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau. Attribute: Abmessungen L: 90 mm, Abmessungen l1: 40 mm, Abmessungen l2: 20 mm, Abmessungen Ø d: 10 mm, Abmessungen Ø d h6: 20 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , Ø D: 20 mm, Schnitttiefe ap/max.: 2,5 mm, Wendeschneidplatte: RDHX/RDGT/RDHT..10...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen