format Schaftfr.-Stz.D6527L VHM 4-12mm TiAlN 6-tlg FORMAT

Artikelnummer: Z00288833
EAN: 4317784505154
Herstellernummer: 4317784505154
format Schaftfr.-Stz.D6527L VHM 4-12mm TiAlN 6-tlg FORMAT
Inkl. Steuern: 127,09 € VE 1 Stück Netto 106,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaftfr.-Stz.D6527L VHM 4-12mm TiAlN 6-tlg FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 72
Stähle bis 1400 N/mm2 44
Satzinhalt-D mm 4, 5, 6, 8, 10, 12 (Bestell-Nr. 2361)
Al, Al- und Mg-Leg. 145
Stähle bis 850 N/mm2 72
Kupfer, Messing, Bronzen 106

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen