Oberfräser-Satz 12-tlg. in Holzkasten

Artikelnummer: Z00007203
EAN: 4000146192993
Herstellernummer: 19299
Oberfräser-Satz 12-tlg. in Holzkasten
Inkl. Steuern: 57,47 € VE 1 Stück Netto 48,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Oberfräser-Satz für den universellen Einsatz

  • Universelle und umfangreiche Ausstattung
  • Hochwertige HM-Platten
  • Lange Lebensdauer
  • Sorgen für ein sauberes, präzises Schnittbild
  • Anti-Haft-Beschichtung auf dem Fräskörper
  • Verbesserter Spanauswurf
  • Präzise, geschliffene Schäfte, Ø 8 mm
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Verhindern Beschädigungen an der Aufnahme der Oberfräse

Inhalt:
A) Fasenfräser 45°, Ø 28,6 mm
B) Viertelstabfräser Ø 24,7 mm + 32,7 mm
C) Hohlkehlfräser Ø 22,0 mm + 28,5 mm
D) Karniesstabfräser Ø 35 mm
E) Nutfräser 8 mm + 16 mm
F) Bündigfräser Ø 12,7 mm
G) Hohlkehlfräser Ø 12,0 mm
H) Gratfräser Ø 14,3 mm
I) Keilnutfräser 60°, Ø 11 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile/Pcs. 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen