Edelstahl-Schalldämpfer Gew. G 1/4 SW mm 15

Artikelnummer: Z00330198
EAN: 4047322100847
Herstellernummer: 562-2 ES
Edelstahl-Schalldämpfer Gew. G 1/4 SW mm 15
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 1 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Edelstahl-Schalldämpfer Gewinde G 1/4 SW mm 15 / Edelstahl-Schalldämpfer / Werkstoff 1.4401 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / A 9,0 / Durch-flussl/min 850 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / B 33,0 / Lärmpegel 93 dB(A) / Betriebsdruck max. 8 bar / SW 15 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 33,0
SW 15
Betriebsdruck max. 8 bar
A 9,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen