Edelstahl-Schalldämpfer Gew. M5 SW mm 9

Artikelnummer: Z00330196
EAN: 4047322100823
Herstellernummer: 562-0 ES
Edelstahl-Schalldämpfer Gew. M5 SW mm 9
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Edelstahl-Schalldämpfer Gewinde M5 SW mm 9 / Edelstahl-Schalldämpfer / Werkstoff 1.4401 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / A 5,0 / Durch-flussl/min 125 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / B 21,0 / Lärmpegel 85 dB(A) / Betriebsdruck max. 8 bar / SW 9 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 5,0
B 21,0
Betriebsdruck max. 8 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
SW 9
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen