Hochleistungsschalldämpfer G1 DIN EN ISO 228-1ALUArbeitsdruck 0-10bar

Artikelnummer: Z00330266
EAN: 4047322268691
Herstellernummer: LX 10
Hochleistungsschalldämpfer G1 DIN EN ISO 228-1ALUArbeitsdruck 0-10bar
Inkl. Steuern: 27,98 € VE 1 Stück Netto 23,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochleistungsschalldämpfer Gewinde G 1 Durchfluss l/min bei 5 bar 19800 / Hochleistungsschalldämpfer / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Gewinde G 1 / L 222 / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / Arbeitsdruck 0 - 10 bar / H 99,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -10 °C bis +70 °C
Arbeitsdruck 0 - 10 bar
H 99,0
Dämpfungsmaterial gesintertes PE (LX01-LX12)/Baumwolltucheinlage (LX15-LX20)
Gewinde G 1
Material Aluminium
Lärmreduzierung größer gleich 20 dB
L 222,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen