Hochleistungsschalldämpfer G3/8 DIN EN ISO 228-1ALU Arbeitsdruck 0-10bar

Artikelnummer: Z00330263
EAN: 4047322268660
Herstellernummer: LX 03
Hochleistungsschalldämpfer G3/8 DIN EN ISO 228-1ALU Arbeitsdruck 0-10bar
Inkl. Steuern: 13,08 € VE 1 Stück Netto 10,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochleistungsschalldämpfer Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min bei 5 bar 4500 / Hochleistungsschalldämpfer / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Gewinde G 3/8 / L 130 / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / Arbeitsdruck 0 - 10 bar / H 66,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Lärmreduzierung größer gleich 20 dB
Arbeitsdruck 0 - 10 bar
L 130,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +70 °C
Gewinde G 3/8
Dämpfungsmaterial gesintertes PE (LX01-LX12)/Baumwolltucheinlage (LX15-LX20)
H 66,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen