• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Hochleistungsschalldämpfer Gew. G 1 A mm 18

Artikelnummer:  
Z00330245 
EAN:  
4047322101707 
Herstellernummer:  
570-3 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

64,15 €

Netto 53,91 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 18,0
B 130,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +90 °C
C 110,0
Einbaulage beliebig
Gewinde G 1
Lärmpegel 88 dB(A)
Staudruck (Eingangsdruck) max. 6 bar
Werkstoffe Stahlgehäuse und Lochbleche verzinkt, Polyesterfilzscheiben
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hochleistungsschalldämpfer Gewinde G 1 A mm 18 / Mehrkammerschalldämpfer mit hoher Abblaseleistung, kurzer Entlüftungszeit und großer Schalldämpfung. / Weitere Angaben Datenblatt 10-2 / Gewinde G 1 / C 110 / Werkstoffe Stahlgehäuse und Lochbleche, verzinkt, Polyesterfilzscheiben / A 18 / Durch-flussl/min 23350 / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / B 134 / Einbaulage beliebig / Staudruck (Eingangsdruck) max. 6 bar / Lärmpegel 88 dB(A)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben