Kunststoff-Schalldämpfer Gew. G 1/2 A mm 10,5

Artikelnummer: Z00330258
EAN: 4047322273565
Herstellernummer: 578-4
Kunststoff-Schalldämpfer Gew. G 1/2 A mm 10,5
Inkl. Steuern: 3,27 € VE 1 Stück Netto 2,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoff-Schalldämpfer Gewinde G 1/2 A mm 10,5 / Durch die Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung entweicht nur Luft. Staub etc. wird zurückgehalten. / Höherer Geräuschdämpfungsgrad. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/2 / C 24,5 / A 10,5 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / B 58,0 / Betriebsdruck max. 12 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/2
B 58,0
A 10,5
C 24,5
Betriebsdruck max. 12 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen