Kunststoff-Schalldämpfer Gew. G 1/4 A mm 8,0

Artikelnummer: Z00330250
EAN: 4047322273480
Herstellernummer: 577-2
Kunststoff-Schalldämpfer Gew. G 1/4 A mm 8,0
Inkl. Steuern: 7,13 € VE 1 Stück Netto 5,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff-Schalldämpfer Gewinde G 1/4 A mm 8,0 / Mit Granulatfüllung, selbstreinigend. / Neben Luft kann, bedingt durch die kugelförmige Granulatfüllung, auch feinster Staub entweichen. / Höhere Abblaseleistung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 / C 19,0 / A 8,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / B 43,0 / Betriebsdruck max. 12 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4
B 43,0
A 8,0
C 19,0
Betriebsdruck max. 12 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen