Kunststoff-Schalldämpfer Gew. G 1/8 A mm 6,0

Artikelnummer: Z00330255
EAN: 4047322273534
Herstellernummer: 578-1
Kunststoff-Schalldämpfer Gew. G 1/8 A mm 6,0
Inkl. Steuern: 1,87 € VE 1 Stück Netto 1,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoff-Schalldämpfer Gewinde G 1/8 A mm 6,0 / Durch die Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung entweicht nur Luft. Staub etc. wird zurückgehalten. / Höherer Geräuschdämpfungsgrad. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 / C 15,5 / A 6,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / B 34,0 / Betriebsdruck max. 12 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8
B 34,0
A 6,0
C 15,5
Betriebsdruck max. 12 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen