Kunststoff-Schalldämpfer Gew. G 3/4 A mm 17,5

Artikelnummer: Z00330253
EAN: 4047322273510
Herstellernummer: 577-5
Kunststoff-Schalldämpfer Gew. G 3/4 A mm 17,5
Inkl. Steuern: 13,10 € VE 1 Stück Netto 11,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoff-Schalldämpfer Gewinde G 3/4 A mm 17,5 / Mit Granulatfüllung, selbstreinigend. / Neben Luft kann, bedingt durch die kugelförmige Granulatfüllung, auch feinster Staub entweichen. / Höhere Abblaseleistung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/4 / C 48,0 / A 17,5 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / B 112,0 / Betriebsdruck max. 12 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/4
B 112,0
A 17,5
C 48,0
Betriebsdruck max. 12 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen