Schalldämpfer m. Federeinstellung G1/8 a. Sinterbronce/

Artikelnummer: Z00330190
EAN: 4047322247023
Herstellernummer: 561.1
Schalldämpfer m. Federeinstellung G1/8 a. Sinterbronce/
Inkl. Steuern: 8,21 € VE 1 Stück Netto 6,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schalldämpfer Gewinde G 1/8 SW mm 13 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / B min. 26 / B max. 28 / A 6 / Durch-flussl/min 107 / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / Lärmpegel 85 dB(A) / Betriebsdruck max. 12 bar / SW 13 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8
B max. 28,0
A 12,0
B min. 26,0
Betriebsdruck max. 12 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +80 °C
SW 13
Lärmpegel 85 dB(A)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen