Schalldämpfer m. Federeinstellung G3/4 a. Sinterbronce Messing SW 30

Artikelnummer: Z00330194
EAN: 4047322247061
Herstellernummer: 561.5
Schalldämpfer m. Federeinstellung G3/4 a. Sinterbronce Messing SW 30
Inkl. Steuern: 14,55 € VE 1 Stück Netto 12,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schalldämpfer Gewinde G 3/4 SW mm 30 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / B min. 46 / B max. 50 / A 12 / Durch-flussl/min 950 / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / Lärmpegel 95 dB(A) / Betriebsdruck max. 12 bar / SW 30 / Gewinde G 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/4
B max. 50,0
A 32,0
B min. 46,0
Betriebsdruck max. 12 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +80 °C
SW 30
Lärmpegel 95 dB(A)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen