Schalldämpfer m. Federeinstellung G3/8 a. Sinterbronce/

Artikelnummer: Z00330192
EAN: 4047322247047
Herstellernummer: 561.3
Schalldämpfer m. Federeinstellung G3/8 a. Sinterbronce/
Inkl. Steuern: 6,24 € VE 1 Stück Netto 5,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schalldämpfer Gewinde G 3/8 SW mm 22 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / B min. 36 / B max. 38 / A 10 / Durch-flussl/min 242 / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / Lärmpegel 83 dB(A) / Betriebsdruck max. 12 bar / SW 22 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
B max. 38,0
A 17,0
B min. 36,0
Betriebsdruck max. 12 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +80 °C
SW 22
Lärmpegel 83 dB(A)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen