Schnellentlüftungsventil, m. geführter Entlüftung, Schlauch (Eing.) - Gew. (A...

Artikelnummer: Z00325162
EAN: 4047322087247
Herstellernummer: 432.018-6
Schnellentlüftungsventil, m. geführter Entlüftung, Schlauch (Eing.) - Gew. (A...
Inkl. Steuern: 11,64 € VE 1 Stück Netto 9,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellentlüftungsventil, mit geführter Entlüftung, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang) Gewinde G 1/8 für Schlauch-Ø mm 6 / Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Stahldrahtschalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 57,3 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / für Schlauch-Ø 6 / Dichtmaterial NBR / Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar 700 Nl/min (Ø 6), 1000 Nl/min (Ø 8) / Durchfluss bei 6,3 bar 270 Nl/min (Ø 6), 400 Nl/min (Ø 8) / B 29,0 / I 14,6 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck 1 - 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-D 6
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar 700 Nl/min (D 6), 1000 Nl/min (D 8)
Grundkörper Technopolymer
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
I 14,6
Gewinde G 1/8
B 30,2
A 58,5
Dichtmaterial NBR
Durchfluss bei 6,3 bar 270 Nl/min (D 6), 400 Nl/min (D 8)
Betriebsdruck 1 - 10 bar
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen