Schalldämpfer aus Sinterbroncce G1 Aussengewindeflache

Artikelnummer: Z00330189
EAN: 4047322100816
Herstellernummer: 560-6
Schalldämpfer aus Sinterbroncce G1 Aussengewindeflache
Inkl. Steuern: 11,00 € VE 1 Stück Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausführung, mit Außengewinde Gewinde G 1 B mm 9,5 / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 26,0 / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / A - / Durch-flussl/min 1833 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / B 9,5 / Lärmpegel 111 dB(A) / Betriebsdruck max. 10 bar / SW - / Gewinde G 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lärmpegel 111 dB(A)
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Durchfluss 1833 Liter pro Minute
C 26,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
B 9,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen