Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausf., m. Außengew. Gew. G 1/2 B mm 8,0

Artikelnummer: Z00330187
EAN: 4047322100793
Herstellernummer: 560-4
Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausf., m. Außengew. Gew. G 1/2 B mm 8,0
Inkl. Steuern: 3,12 € VE 1 Stück Netto 2,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausführung, mit Außengewinde Gewinde G 1/2 B mm 8,0 / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 12,0 / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / A - / Durch-flussl/min 600 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / B 8,0 / Lärmpegel 105 dB(A) / Betriebsdruck max. 10 bar / SW - / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
C 12,0
B 8,0
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Betriebsdruck max. 10 bar
Lärmpegel 105 dB(A)
Durchfluss 600 Liter pro Minute
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen