Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausf., m. Außengew. Gew. G 3/8 SW mm 19

Artikelnummer: Z00330241
EAN: 4047322101332
Herstellernummer: 569-3
Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausf., m. Außengew. Gew. G 3/8 SW mm 19
Inkl. Steuern: 2,19 € VE 1 Stück Netto 1,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausführung, mit Außengewinde Gewinde G 3/8 SW mm 19 / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Geräuschpegel bei 6 bar 71~108 dB(A) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 18,8 / A 7,5 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck 0 bis 8 bar / B 16,5 / Lärmpegel 88 dB(A) / Betriebsdruck 0 bis 8 bar / SW 19 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geräuschpegel bei 6 bar 71 108 dB(A)
Gewinde G 3/8
SW 19
Betriebsdruck 0 bis 8 bar
Arbeitsdruck 0 bis 8 bar
B 16,5
A 7,5
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
C 18,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen