Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausf., m. Außengew. Gew. M5 SW mm 8

Artikelnummer: Z00330238
EAN: 4047322101301
Herstellernummer: 569-0
Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausf., m. Außengew. Gew. M5 SW mm 8
Inkl. Steuern: 1,29 € VE 1 Stück Netto 1,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausführung, mit Außengewinde Gewinde M5 SW mm 8 / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Geräuschpegel bei 6 bar 71~108 dB(A) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 7,8 / A 4,0 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck 0 bis 8 bar / B 8,0 / Lärmpegel 72 dB(A) / Betriebsdruck 0 bis 8 bar / SW 8 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck 0 bis 8 bar
SW 8
Geräuschpegel bei 6 bar 71 108 dB(A)
A 4,0
Betriebsdruck 0 bis 8 bar
C 7,8
Gewinde M5
B 8,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen