Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Messing-Sechskant u. Messing-Gewinde Gew. ...

Artikelnummer: Z00330227
EAN: 4047322101196
Herstellernummer: 567-3/M
Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Messing-Sechskant u. Messing-Gewinde Gew. ...
Inkl. Steuern: 9,89 € VE 1 Stück Netto 8,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Messing-Sechskant und Messing-Gewinde Gewinde G 3/8 SW mm 19 / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Geräuschpegel bei 6 bar 71~108 dB(A) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 14,0 / A 7,0 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck 0 bis 8 bar / B 35,5 / Lärmpegel 96 dB(A) / Betriebsdruck 0 bis 8 bar / SW 19 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geräuschpegel bei 6 bar 71 108 dB(A)
Gewinde G 3/8
Arbeitsdruck 0 bis 8 bar
B 35,5
A 7,0
C 14,0
Betriebsdruck 0 bis 8 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
SW 19
Lärmpegel 96 dB(A)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen