Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Messing-Sechskant u. Messing-Gewinde Gew. ...

Artikelnummer: Z00330229
EAN: 4047322101219
Herstellernummer: 567-4/M
Riegler
Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Messing-Sechskant u. Messing-Gewinde Gew. ...
Inkl. Steuern: 7,32 € VE 1 Stück Netto 6,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Messing-Sechskant und Messing-Gewinde Gewinde G 1/2 SW mm 23 / Schalldämpfer / Geräuschpegel bei 6 bar 71~108 dB(A) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 16,0 / A 8,0 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck 0 bis 8 bar / Bezeichnung Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Messing-Sechskant und Messing-Gewinde / B 41,5 / Lärmpegel 97 dB(A) / Betriebsdruck 0 bis 8 bar / SW 23 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geräuschpegel bei 6 bar 71 108 dB(A)
Gewinde G 1/2
Arbeitsdruck 0 bis 8 bar
B 41,5
A 8,0
C 16,0
Betriebsdruck 0 bis 8 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
SW 23
Lärmpegel 97 dB(A)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen