Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Schlitz Gew. G 1/4 A mm 6,5

Artikelnummer: Z00330207
EAN: 4047322100991
Herstellernummer: 564-2
Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Schlitz Gew. G 1/4 A mm 6,5
Inkl. Steuern: 2,44 € VE 1 Stück Netto 2,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz Gewinde G 1/4 A mm 6,5 / Schalldämpfer Sinterbronce, kurz / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 12,6 / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / A 6,5 / Durch-flussl/min 1417 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / B 13,5 / Lärmpegel 98 dB(A) / Betriebsdruck max. 10 bar / SW - / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 6,5
B 13,5
C 12,6
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen