Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Schlitz Gew. G 3/8 A mm 7,5

Artikelnummer: Z00330208
EAN: 4047322101004
Herstellernummer: 564-3
Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Schlitz Gew. G 3/8 A mm 7,5
Inkl. Steuern: 3,22 € VE 1 Stück Netto 2,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz Gewinde G 3/8 A mm 7,5 / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 16,2 / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / A 7,5 / Durch-flussl/min 2133 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / B 16,0 / Lärmpegel 99 dB(A) / Betriebsdruck max. 10 bar / SW - / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C 16,2
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A 7,5
B 16,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen