Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Schlitz Gew. G 3/8 SW mm

Artikelnummer: Z00330236
EAN: 4047322101288
Herstellernummer: 568-3
Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Schlitz Gew. G 3/8 SW mm
Inkl. Steuern: 8,77 € VE 1 Stück Netto 7,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz Gewinde G 3/8 SW mm - / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Geräuschpegel bei 6 bar 71~108 dB(A) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 15,0 / A 11,0 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck 0 bis 8 bar / B 36,0 / Lärmpegel 81 dB(A) / Betriebsdruck 0 bis 8 bar / SW - / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geräuschpegel bei 6 bar 71 108 dB(A)
Gewinde G 3/8
Arbeitsdruck 0 bis 8 bar
B 36,0
A 11,0
C 15,0
Betriebsdruck 0 bis 8 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen