Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Sechskant Gew. G 1/8 SW mm 13

Artikelnummer: Z00330222
EAN: 4047322101141
Herstellernummer: 567-1
Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Sechskant Gew. G 1/8 SW mm 13
Inkl. Steuern: 7,65 € VE 1 Stück Netto 6,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Sechskant Gewinde G 1/8 SW mm 13 / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Geräuschpegel bei 6 bar 71~108 dB(A) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 8,0 / A 6,0 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck 0 bis 8 bar / B 28,0 / Lärmpegel 73 dB(A) / Betriebsdruck 0 bis 8 bar / SW 13 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geräuschpegel bei 6 bar 71 108 dB(A)
Gewinde G 1/8
Arbeitsdruck 0 bis 8 bar
B 28,0
A 6,0
C 8,0
Betriebsdruck 0 bis 8 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
SW 13
Lärmpegel 73 dB(A)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen