Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Sechskant Gew. G 1 SW mm 41

Artikelnummer: Z00330232
EAN: 4047322101240
Herstellernummer: 567-6
Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Sechskant Gew. G 1 SW mm 41
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 1 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Sechskant Gewinde G 1 SW mm 41 / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Geräuschpegel bei 6 bar 71~108 dB(A) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 28,0 / A 16,0 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck 0 bis 8 bar / B 66,0 / Lärmpegel 99 dB(A) / Betriebsdruck 0 bis 8 bar / SW 41 / Gewinde G 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geräuschpegel bei 6 bar 71 108 dB(A)
Gewinde G 1
Arbeitsdruck 0 bis 8 bar
B 66,0
A 16,0
C 28,0
Betriebsdruck 0 bis 8 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
SW 41
Lärmpegel 99 dB(A)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen