Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Sechskant Gew. G 3/4 SW mm 32

Artikelnummer: Z00330230
EAN: 4047322101226
Herstellernummer: 567-5
Schalldämpfer aus Sinterbronce, m. Sechskant Gew. G 3/4 SW mm 32
Inkl. Steuern: 8,23 € VE 1 Stück Netto 6,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Sechskant Gewinde G 3/4 SW mm 32 / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Geräuschpegel bei 6 bar 71~108 dB(A) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 22,0 / A 14,0 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck 0 bis 8 bar / B 54,0 / Lärmpegel 92 dB(A) / Betriebsdruck 0 bis 8 bar / SW 32 / Gewinde G 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geräuschpegel bei 6 bar 71 108 dB(A)
Gewinde G 3/4
Arbeitsdruck 0 bis 8 bar
B 54,0
A 14,0
C 22,0
Betriebsdruck 0 bis 8 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
SW 32
Lärmpegel 92 dB(A)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen