Schalldämpfer aus Sinterbronce Messing R3/8 Aussengewinde

Artikelnummer: Z00330204
EAN: 4047322100922
Herstellernummer: 563-3
Schalldämpfer aus Sinterbronce Messing R3/8 Aussengewinde
Inkl. Steuern: 11,51 € VE 1 Stück Netto 9,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Sinterbronce-Schalldämpfer Gewinde R 3/8 SW mm 22 / Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / A 10,5 / Durch-flussl/min 1167 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / B 47,5 - 60,5 / Lärmpegel 111 dB(A) / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 22 / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
Gewinde R 3/8
B 47,5 - 60,5
SW 22
A 10,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen