Sinterbronce-Schalldämpfer G1/2 Innengewinde flache

Artikelnummer: Z00330214
EAN: 4047322101066
Herstellernummer: 565-4
Sinterbronce-Schalldämpfer G1/2 Innengewinde flache
Inkl. Steuern: 3,76 € VE 1 Stück Netto 3,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausführung, mit Innengewinde Gewinde G 1/2 SW mm 24 / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 20,0 / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / A - / Durch-flussl/min 600 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / B 13,5 / Lärmpegel 105 dB(A) / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 24 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 24
B 13,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
C 20,0
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Betriebsdruck max. 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen