Sinterbronce-Schalldämpfer Gew. M5 SW mm 8

Artikelnummer: Z00330201
EAN: 4047322100892
Herstellernummer: 563-0
Sinterbronce-Schalldämpfer Gew. M5 SW mm 8
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 1 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sinterbronce-Schalldämpfer Gewinde M5 SW mm 8 / Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / A 4,0 / Durch-flussl/min - / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / B 21 - 28 / Lärmpegel - / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 8 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M5
B 21,0 - 28,0
A 4,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
SW 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen