Sinterbronce-Schalldämpfer Gew. R 1/2 SW mm 22

Artikelnummer: Z00330205
EAN: 4047322100939
Herstellernummer: 563-4
Sinterbronce-Schalldämpfer Gew. R 1/2 SW mm 22
Inkl. Steuern: 11,51 € VE 1 Stück Netto 9,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sinterbronce-Schalldämpfer Gewinde R 1/2 SW mm 22 / Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / A 12,0 / Durch-flussl/min 1167 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / B 49 - 62 / Lärmpegel 111 dB(A) / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 22 / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
A 12,0
Gewinde R 1/2
B 49,0 - 62,0
SW 22
Betriebsdruck max. 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen