Sinterbronce-Schalldämpfer M 5 m. Messing-Sechskant und

Artikelnummer: Z00330221
EAN: 4047322101134
Herstellernummer: 567-0/M
Riegler
Sinterbronce-Schalldämpfer M 5 m. Messing-Sechskant und
Inkl. Steuern: 1,52 € VE 1 Stück Netto 1,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Messing-Sechskant und Messing-Gewinde Gewinde M5 SW mm 9 / Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. / Geräuschpegel bei 6 bar 71~108 dB(A) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C 4,0 / A 5,0 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck 0 bis 8 bar / B 18,5 / Lärmpegel 74 dB(A) / Betriebsdruck 0 bis 8 bar / SW 9 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geräuschpegel bei 6 bar 71 108 dB(A)
Gewinde M5
Arbeitsdruck 0 bis 8 bar
B 18,5
A 5,0
C 4,0
Betriebsdruck 0 bis 8 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C
SW 9
Lärmpegel 74 dB(A)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen