Vyon-Schalldämpfer G3/4 Betriebsdruck max. 10bar Betriebstemp. -20 °C bis °C

Artikelnummer: Z00330219
EAN: 4047322101110
Herstellernummer: 566-5
Vyon-Schalldämpfer G3/4 Betriebsdruck max. 10bar Betriebstemp. -20 °C bis °C
Inkl. Steuern: 14,29 € VE 1 Stück Netto 12,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vyon-Schalldämpfer Gewinde G 3/4 A mm 15,5 / Vyon-Schalldämpfer / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/4 / Temperaturbereich -70 °C bis °C / Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei Minustemperaturen kann es passieren, dass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit gefriert und die Poren im Schalldämpfer verschliesst. / C 32,0 - 33,0 / A 15,5 / Betriebstemperatur max. 70 °C / B 130,0 - 132,0 / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C 37,0
B 138,0
Betriebstemperatur max. 70 °C
Gewinde G 3/4
Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
A 15,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen