Vyon-Schalldämpfer Gew. G 1/4 A mm 7,0

Artikelnummer: Z00330216
EAN: 4047322101080
Herstellernummer: 566-2
Vyon-Schalldämpfer Gew. G 1/4 A mm 7,0
Inkl. Steuern: 2,81 € VE 1 Stück Netto 2,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vyon-Schalldämpfer Gewinde G 1/4 A mm 7,0 / Vyon-Schalldämpfer / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich -70 °C bis °C / Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei Minustemperaturen kann es passieren, dass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit gefriert und die Poren im Schalldämpfer verschliesst. / C 16,0 - 17,0 / A 7,0 / Betriebstemperatur max. 70 °C / B 41,5 - 43,5 / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 8,0
C 17,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur max. 70 °C
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
B 39,0
Gewinde G 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen