Vyon-Schalldämpfer Gew. G 1 A mm 19,5

Artikelnummer: Z00330220
EAN: 4047322101127
Herstellernummer: 566-6
Riegler
Vyon-Schalldämpfer Gew. G 1 A mm 19,5
Inkl. Steuern: 21,78 € VE 1 Stück Netto 18,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vyon-Schalldämpfer Gewinde G 1 A mm 19,5 / Vyon-Schalldämpfer / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 / Temperaturbereich -70 °C bis °C / Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei Minustemperaturen kann es passieren, dass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit gefriert und die Poren im Schalldämpfer verschliesst. / C 42,0 - 43,0 / A 19,5 / Betriebstemperatur max. 70 °C / B 159,0 - 161,0 / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1
B 158,0
A 19,5
C 48,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur max. 70 °C
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen