Schalungs- und Installationsbohrer, 10 x 400 mm, d 8 mm 3165140059428

Artikelnummer: Z00124436
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608596336
Schalungs- und Installationsbohrer, 10 x 400 mm, d 8 mm 3165140059428
Inkl. Steuern: 12,38 € VE 1 Stück Netto 10,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, Durchmesser: 10 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffen, Isolationen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118°, nach DIN 7490, Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz, Bohrerfarbe: schwarz, blank, Hinweis: nur drehend bohren, ohne Schlag

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 10 x 400 mm, d 8 mm
Schaftdurchmesser (d) mm 8
Durchmesser (d) (mm) 10
Gesamtlänge (L2) mm 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen