- 55%

Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, 10 x 400 mm, d 8 mm

Artikelnummer:  
Z00188851
EAN:  
3165140059428
Herstellernummer:  
2 608 596 336
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 12,85 €
5,75 €

Netto 4,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

SOL Date 19.07.2002
Anwendungsbereich sonstige
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 0.160 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 400 mm
Nettogewicht 0.160 Kilogramm
Schaftaufnahme Zylinderschaft
Spezifikation 10 x 400 mm, d 8 mm
Durchmesser (D) 10.0 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 400 Millimeter
Norm DIN 7490
Schneidstoff HSS
Volumen 0.198 Kubikdezimeter
Schaftdurchmesser 8
Schaftdurchmesser (d) 8 Millimeter
Bohrerdurchmesser 10.00
Abmessung Breite 43 Millimeter
Gesamtlänge 400
Abmessung Länge 460 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, Durchmesser: 10 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffen, Isolationen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118 Grad, nach DIN 7490, Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz, Bohrerfarbe: schwarz, , Hinweis: nur drehend bohren, ohne Schlag
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben